F3P 250-IQ IC908 Exchangeable 3 Flute Flat Drilling Heads for Machining Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Artikelnummer: 3389170
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3389170
EAN/GTIN 7291075460773
Nummer fabrikant 3389170
L-nummer L24050 1814

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 25 mm, snijplaatzitting grootte code (SSC) 25, hoek, 1ste trap (SIG) 132 Graden, freeslengte (LPR) 10,27 mm

Kenmerk:

  • Invalshoek 15 graden
  • Snijdiameter (DC) 25 mm
  • Functionele lengte (LF) 8,31 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 25 in
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 132 graden
  • Puntlengte (PL) 1,96 mm
  • Lengte kraag (LPR) 10,27 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen