D3N 250-200-32R-8D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and a Round Shank, Drilling Depth 8xD

Artikelnummer: 3348233
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3348233
EAN/GTIN 7291075440591
Nummer fabrikant 3348233
L-nummer L24040 1055

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, snijkantdiameter (DC) 25 mm, code snij-inzetzitting (SSC) 25, totale lengte (OAL) 312,1 mm, effectieve lengte (LU) 205,2 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 25 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 25,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 25 mm
  • Bundeldiameter (DF) 42 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 25 in
  • Beschrijving van wisselplaat (MIID) H3P 250-IQ
  • Totale lengte (OAL) 312,1 mm
  • Puntlengte (PL) 5,2 mm
  • Lengte kraag (LPR) 252,1 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 205,2 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen