SH-D40-4D-A Steel Boring Bars With Serrated Connection For AVC Heads

Artikelnummer: 3359552
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie Straight Shank
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3359552
EAN/GTIN 7291075426953
Nummer fabrikant 3359552
L-nummer L23990 383

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterbanken, opspandiameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm, functionele lengte (LF) 283 mm, totale lengte (OAL) 283 mm, schachthoogte (H) 36 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 40 mm
  • Functionele lengte (LF) 283 mm
  • Totale lengte (OAL) 283 mm
  • Schachthoogte (H) 36 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Straight Shank" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen