AV-D.625-7D-C Anti-trillingslatten met doorlopende koelvloeistof voor verwisselbare draaikoppen

Artikelnummer: 3348238
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Straight Shank
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3348238
EAN/GTIN 7291075395709
Nummer fabrikant 3348238
L-nummer L23990 1886

Omschrijving

Omschrijving:

Algemeen indexeerbaar draaien Gereedschappen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 5/8″, totale lengte (OAL) 6,14″

Kenmerk:

  • Carrosserie diameter (BD): 0,63″
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Koelmiddeltoevoer eigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • totale lengte (OAL): 6,14″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Straight Shank" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen