SH-D16-4D-A Steel Boring Bars With Serrated Connection For AVC Heads

Artikelnummer: 3359548
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie Straight Shank
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3359548
EAN/GTIN 7291075426915
Nummer fabrikant 3359548
L-nummer L23990 378

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterbanken, bevestigingsdiameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, functionele lengte (LF) 105 mm, totale lengte (OAL) 105 mm, schachthoogte (H) 15 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 16 mm
  • Functionele lengte (LF) 105 mm
  • Totale lengte (OAL) 105 mm
  • Schachthoogte (H) 15 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Straight Shank" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen