SH-D25-4D-A Steel Boring Bars With Serrated Connection For AVC Heads

Artikelnummer: 3359550
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie Straight Shank
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3359550
    EAN/GTIN 7291075426939
    Nummer fabrikant 3359550
    L-nummer L23990 382

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Kotterbanken, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, functionele lengte (LF) 200 mm, totale lengte (OAL) 200 mm, schachthoogte (H) 23 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
    • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 25 mm
    • Functionele lengte (LF) 200 mm
    • Totale lengte (OAL) 200 mm
    • Schachthoogte (H) 23 mm

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Uit dezelfde serie "Straight Shank" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen