HM90 AXCR 150540R-P IC08 Super Positive Inserts with a Polished Rake for Machining Aluminum

Artikelnummer: 3358117
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELIALU
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3358117
    EAN/GTIN 7291075171488
    Nummer fabrikant 3358117
    L-nummer L23910 552

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 14 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 19,2 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 5 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 10 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 4 mm
    • Richting (rechts)
    • Effectieve snijrandlengte (LE) 14 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 14 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 19,2 mm
    • Snijplaat dikte (S) 5 mm
    • Snijplaat breedte (W1) 10 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,2 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
    • Aantal snijkanten 2
    • Lengte ruitenwisserrand (BS) 1,45 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "HELIALU" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen