HM390 ETP D08-2-MMT05-04 90° Endmills with a MULTI-MASTER Threaded Adaptation Carrying HM390 TPKR 0401 Triangular Inserts

Artikelnummer: 3350628
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3350628
EAN/GTIN 7291075396942
Nummer fabrikant 3350628
L-nummer L23980 887

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 7,6 mm, diameter (DC/DCX) 8 mm, aantal snijlichamen (CICT) 2, max. snijkantlengte (APMX) 3 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 16,75 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 7,6 mm
  • Functies van interfaces T05
  • Snijdiameter (DC) 8 mm
  • Diameter (DC/DCX) 8 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 5,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 10 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) HM390 TPKR 0401
  • Totale lengte (OAL) 16,75 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 3 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen