MD-BODY-37-40-400-31,75A Modulaire boorlichamen, elk geschikt voor diverse verwisselbare boorkoppen met verschillende diameters

Artikelnummer: 3348429
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MODUDRILL Modular Heads
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3348429
EAN/GTIN 7291075396430
Nummer fabrikant 3348429
L-nummer L24150 83

Omschrijving

Omschrijving:

Ingebrachte boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • maximale snijdiameter (DCX): 1,575″
  • minimale snijdiameter (DCN): 1,457″
  • -flensdiameter (DF): 1,654″
  • functionele lengte (LF): 17.52″
  • schachtlengte (LS): 2,36″
  • schachttype: Weldon

Uit dezelfde serie "MODUDRILL Modular Heads" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen