• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

MD-DFN 390 HEAD Exchangeable Drilling Heads Carry CHAM-IQ-DRILL Solid Carbide Inserts

Artikelnummer: 3335858
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Serie MODUDRILL Modular Heads
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3335858
EAN/GTIN 7291075356540
Nummer fabrikant 3335858
L-nummer L24040 840

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 6,9 mm, snijdiameter (DC) 39 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 39,0

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6,9 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 39 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 40 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 39 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 39,0 in
  • Voer de naam (MIID) HFP 390-IQ in
  • Puntlengte (PL) 8,43 mm
  • Lengte kraag (LPR) 38 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MODUDRILL Modular Heads" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen