MD-BODY-33-36-400-32A Modular Drill Bodies, Each Can Carry a Variety of Exchangeable Drilling Heads with Different Diameters

Artikelnummer: 3335850
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MODUDRILL Modular Heads
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3335850
EAN/GTIN 7291075356465
Nummer fabrikant 3335850
L-nummer L24150 200

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter, max. (DCX) 36,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 33 mm
  • Bundeldiameter (DF) 42 mm
  • Functionele lengte (LF) 445 mm
  • Lengte kraag (LPR) 448,8 mm
  • Schachtlengte (LS) 60 mm
  • Weldon Shaft

Uit dezelfde serie "MODUDRILL Modular Heads" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen