MD-DFN 370 HEAD Exchangeable Drilling Heads Carry CHAM-IQ-DRILL Solid Carbide Inserts

Artikelnummer: 3335856
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MODUDRILL Modular Heads
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3335856
EAN/GTIN 7291075356526
Nummer fabrikant 3335856
L-nummer L24040 77

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 6,9 mm, snijdiameter (DC) 37 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 37,0

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6,9 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 37 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 37,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 37 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 37,0 in
  • Voer de naam (MIID) HFP 370-IQ in
  • Puntlengte (PL) 8,04 mm
  • Lengte kraag (LPR) 37,6 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MODUDRILL Modular Heads" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen