FFT3 EFMD10/.39-2MMT06-03 Endmills with a MULTI-MASTER Threaded Adaptation Carrying Single-Sided Small Trigon Inserts for Fast Feed Milling

Artikelnummer: 3346811
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3346811
EAN/GTIN 7291075392661
Nummer fabrikant 3346811
L-nummer L23980 893

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, gereedschapsdiameter, machinezijde (DCONMS) 9,7 mm, diameter (DC/DCX) 10 mm, aantal snijkanten (CICT) 2, max. snijkantlengte (APMX) 0,6 mm, totale lengte (OAL) 16,3 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 9,7 mm
  • Functies van interfaces T06
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 5,6 mm
  • Diameter (DC/DCX) 10 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 10 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 0,6 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 8 mm
  • Functionele lengte (LF) 10 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) FFT3 WXMT 030206T.
  • Totale lengte (OAL) 16,3 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 6,9 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 17 graden
  • Koppel (TQ) 0,5 nxm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen