{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Tapbereik | M14 – M33 | |
Opname | BT 50 | |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Lengtecompensatie druk | 20 mm | |
Lengtecompensatie trek | 20 mm | |
Buiten-⌀ D | 78 mm | |
Binnen-⌀ D1 | 48 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 141 mm | |
Producttype | Taphouder |
Artikelnummer | 334670 M14-33 | |
EAN/GTIN | 4045197750389 | |
Nummer fabrikant | 334670 M14-33 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Draaidsnij-snelwisselhouder M14-33
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 411,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 533,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 566,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 651,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 716,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 340,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamenorm | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | DIN 69871 ;ISO 7388-1 | DIN 69871 ;ISO 7388-1 | DIN 69893 ;ISO 12164-1 | DIN 69893 ;ISO 12164-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
Afkoppellengte A-maat | 141 | 138 | 133 | 141 | 144 | 162,5 |
Buiten-⌀ D | 78 | 79 | 79 | 86 | 86 | 78 |
Lengtecompensatie druk | 20 | 24 | 24 | 17,5 | 17,5 | 20 |
Lengtecompensatie trek | 20 | 24 | 24 | 17,5 | 17,5 | 20 |
Binnen-⌀ D1 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Producttype | Taphouder | Taphouder | Taphouder | Taphouder | Taphouder | Taphouder |