{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Tapbereik | M14 – M33 | |
Opname | HSK-A 100 | |
Opnamenorm | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Lengtecompensatie druk | 17,5 mm | |
Lengtecompensatie trek | 17,5 mm | |
Buiten-⌀ D | 86 mm | |
Binnen-⌀ D1 | 48 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 144 mm | |
Producttype | Taphouder |
Artikelnummer | 334656 M14-33 | |
EAN/GTIN | 4045197708106 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Draadsnij-snelwisselhouder M14-33
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 708,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 527,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 559,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 643,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 335,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 405,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
€ 337,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | HSK-A 100 | SK 40 | SK 50 | HSK-A 63 | BT 40 | BT 50 | Schacht-⌀ 32 mm |
Afkoppellengte A-maat | 144 | 138 | 133 | 141 | 162,5 | 141 | 132,5 |
Buiten-⌀ D | 86 | 79 | 79 | 86 | 78 | 78 | 78 |
Lengtecompensatie druk | 17,5 | 24 | 24 | 17,5 | 20 | 20 | 20 |
Lengtecompensatie trek | 17,5 | 24 | 24 | 17,5 | 20 | 20 | 20 |
Binnen-⌀ D1 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Producttype | Taphouder | Taphouder | Taphouder | Taphouder | Taphouder | Taphouder | Taphouder |