Draaidsnij-snelwisselhouder, BT 40, Tapbereik: M14-33

Artikelnummer: 334665 M14-33
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tapbereik Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: JIS B6339; ISO 7388-2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Tapbereik M14 – M33
Opname BT 40
Opnamenorm JIS B6339; ISO 7388-2
Lengtecompensatie druk 20 mm
Lengtecompensatie trek 20 mm
Buiten-⌀ D 78 mm
Binnen-⌀ D1 48 mm
Afkoppellengte A-maat 162,5 mm
Producttype Taphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 334665 M14-33
EAN/GTIN 4045197750372
Nummer fabrikant 334665 M14-33

Omschrijving

Uitvoering:

  • Korte constructie met elastische lengtecompensatie op druk en trek.
  • Instelbare aansnijdruk voor verschillende materialen en tappen.

Toepassing:

  • Vervaardigen van gekalibreerde schroefdraden.
  • Voor rechtse en linkse schroefdraad inzetbaar.
  • Voor NC-machines en bewerkingscentra.

Accessoires:

snelwisselinzetstukken, zie nr. 335420335660.
Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820; 308835.

Tip:

  • Draadsnij-snelwisselhouder in andere schachtuitvoeringen gr. M14 − M33 op aanvraag leverbaar.
  • Draadsnij-snelwisselhouder niet geschikt voor inwendige koeling.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Draaidsnij-snelwisselhouder, BT 40, Tapbereik: M14-33

Draaidsnij-snelwisselhouder, BT 40, Tapbereik: M14-33

op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 340,00
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 533,00
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 566,00
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 651,00
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 716,00
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 411,00
Opname BT 40 SK 40 SK 50 HSK-A 63 HSK-A 100 BT 50
Opnamenorm JIS B6339; ISO 7388-2 DIN 69871; ISO 7388-1 DIN 69871; ISO 7388-1 DIN 69893; ISO 12164-1 DIN 69893; ISO 12164-1 JIS B6339; ISO 7388-2
Afkoppellengte A-maat 162,5 mm 138 mm 133 mm 141 mm 144 mm 141 mm
Buiten-⌀ D 78 mm 79 mm 79 mm 86 mm 86 mm 78 mm
Tapbereik M14 – M33 M14 – M33 M14 – M33 M14 – M33 M14 – M33 M14 – M33
Lengtecompensatie trek 20 mm 24 mm 24 mm 17,5 mm 17,5 mm 20 mm
Binnen-⌀ D1 48 mm 48 mm 48 mm 48 mm 48 mm 48 mm