{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Tapbereik | M3 − M12 | |
Opname | BT 40 | |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Lengtecompensatie druk | 7,5 mm | |
Lengtecompensatie trek | 7,5 mm | |
Buiten-⌀ D | 38 mm | |
Binnen-⌀ D1 | 19 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 60 mm | |
Producttype | Taphouder |
Artikelnummer | 334665 M3-12 | |
EAN/GTIN | 4045197488503 | |
Nummer fabrikant | 334665 M3-12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Draaidsnij-snelwisselhouder M3-12
op aanvraag
Op voorraad
74 stuks direct leverbaar
€ 191,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 211,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamenorm | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
Afkoppellengte A-maat | 60 | 68 |
Buiten-⌀ D | 38 | 38 |
Tapbereik | M3 − M12 | M3 − M12 |
Lengtecompensatie druk | 7,5 | 7,5 |
Lengtecompensatie trek | 7,5 | 7,5 |
Producttype | Taphouder | Taphouder |