{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Tapbereik | M6 – M20 | |
Opname | BT 50 | |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Lengtecompensatie druk | 12,5 mm | |
Lengtecompensatie trek | 12,5 mm | |
Buiten-⌀ D | 55 mm | |
Binnen-⌀ D1 | 31 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 83 mm | |
Producttype | Taphouder |
Artikelnummer | 334670 M6-20 | |
EAN/GTIN | 4045197488534 | |
Nummer fabrikant | 334670 M6-20 |