HM390 TPKT 0502PDR IC808 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges for 90° Shoulder Accuracy

Artikelnummer: 3346006
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI3MILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3346006
EAN/GTIN 7291075392395
Nummer fabrikant 3346006
L-nummer L23910 742

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijlengte max. (APMX) 3,5 mm, diameter binnencirkel (IC) 3,94 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 5,26 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 2,1 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 3,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 3,94 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 5,26 mm
  • Snijplaat dikte (S) 2,1 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,05 mm/tand
  • Aantal snijkanten 3
  • Lengte ruitenwisserrand (BS) 1 mm