HM390 ETP D14-03-C14-05-C 90° Endmills Carrying HM390 TPKT 0502 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3345994
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELI3MILL
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3345994
    EAN/GTIN 7291075392333
    Nummer fabrikant 3345994
    L-nummer L23980 2723

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Frees met WSP, gereedschapshouder diameter machinezijde (DCONMS) 14 mm, diameter (DC/DCX) 6 mm, aantal snijkanten (CICT) 3, snijkantlengte max. (APMX) 3,5 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 80 mm, gereedschapshouder rond, gereedschapshouder rond

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 14 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 14 mm
    • Diameter (DC/DCX) 6 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 6 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 3
    • Snijlengte max. (APMX) 3,5 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 3
    • Functionele lengte (LF) 80 mm
    • Koplengte (links) 20 mm
    • Identificatie van wisselplaat (MIID) HM390 TPKT 0502PDR
    • Totale lengte (OAL) 80 mm
    • Hellingshoek max. (RMPX) 1,5 graden
    • As van contactdoos rond
    • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen