HM390 ETP D12-03-C12-05-C 90° Endmills Carrying HM390 TPKT 0502 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3345992
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI3MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3345992
EAN/GTIN 7291075392326
Nummer fabrikant 3345992
L-nummer L23980 2722

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees met WSP, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, aantal inzetstukken (CICT) 3, snijrandlengte max. (APMX) 3,5 mm, aantal spiralen (NOF) 3, totale lengte (OAL) 70 mm, montageschacht rond, montageschacht rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 12 mm
  • Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 16 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 3,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Functionele lengte (LF) 70 mm
  • Koplengte (links) 18 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) HM390 TPKT 0502PDR
  • Totale lengte (OAL) 70 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 1,5 graden
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden