TR6 FR D2.50-08-1.00-10 Multifunctionele vlakfrezen met vier verschillende beitelplaatjes

Artikelnummer: 3344372
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TOR6MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3344372
EAN/GTIN 7291075395594
Nummer fabrikant 3344372
L-nummer L23980 1907

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 2-1/2″, CICT (Cutting item Count) 8, Hub diameter (DHUB) 2-1/4″, totale lengte (OAL) 1,755″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2,303″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2-1/2″snijdiameter maximum (DCX): 2-1/2″
  • snijrichting (HAND
  • snijpunt (Cutting item): Max. Diameter van de diameter van de naaf: 0,098
  • snijdiameter van de snijdiameter van de diameter van de snijafstand van de diameter van de snijafstand: 2-1/4″
  • Identificatie van de hoofdinzetstukken (MIID): TR6 TNCU 100425
  • totale lengte (OAL): 1,755″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TOR6MILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen