Omschrijving:
Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC/DCX) 5/8″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,039″, totale lengte (OAL) 3,91″, schacht type Weldon, schacht type Weldon, Weldon, bruikbare lengte (LU) 1,86″
Kenmerk:
- Carrosserie halve tapse hoek (BHTA): 18 Degrees
- aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldonaansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
- Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistofdoorvoer diameter (DC): 0,546″snijdiameter (DC/DCX): 5/8″
- snijdiameter item maximum (DCX): 5/8″snijdiameter (DCX): 5/8 snijdiameter
- snijrichting snijdende (
- snijrichting: Cutting): Cutten (
- ): Cutting
- ): Cutting
- ): 2
- maximale snijdiepte (APMX): 0,039″
- functionele lengte (LF): 2,957″
- -hoofdlengte (LH): 1,86″
- -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): TR6 TNCU 070210
- totale lengte (OAL): 3,91″
- -schachttype: Weldon
- bruikbare lengte (LU): 1,86″