Omschrijving:
Square End Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 0,312″, Cutting diameter (DC) 0,312″, decimale equivalent 0,312″, Diepte van snede maximum (APMX) 5/8″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 2-1/2″, Shank type rond, schacht type rond
Kenmerk:
-
- Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
- Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,312″
- Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): External
- hoekradius (RE): 0,03″
- snijdiameter (DC): 0,312″
- decimaal equivalent: 0,312″
- maximale snijdiepte (APMX): 5/8″
- spaantaling (NOF): 4
- spaangroef Helix Helix helix (FZ): Maximaal 36 x): 0,0024 ″/Tand
- minimale voeding per tand (fz(min):): 0,0016 ″/Tand
- totale lengte (OAL): 2-1/2″
- -hellingshoek maximum (RMPX): 5 Degrees
- schachttype: Round