ECKI-H4R 250-500C04CF-2.5 IC900 4-spoedige schachtfrezen met verschillende spiraal, afgeschuinde snijkanten en variabele spoed, voor het dempen van spatten op titanium

Artikelnummer: 3337611
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3337611
EAN/GTIN 7291075349498
Nummer fabrikant 3337611
L-nummer L24180 2752

Omschrijving

Omschrijving:

Square End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1/4″, Cutting diameter (DC) 1/4″, decimaal equivalent 0,25″, Diepte van snede maximum (APMX) 1/2″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 2-1/2″, Shank Type Round

Kenmerk:

  • 36
  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): External
  • hoekradius (RE): 0,04″
  • snijdiameter (DC): 1/4″
  • decimaal equivalent: 0,25″
  • maximale snijdiepte (APMX): 1/2″
  • Flute Count (NOF): 0,0024 ″/Tand
  • minimale voeding per tand (fz(min):): 0,0016 ″/Tand
  • totale lengte (OAL): 2-1/2″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 5 Degrees
  • schachttype: Round

Uit dezelfde serie "CHATTERFREE solid mill line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen