PCHRS 12.7-17 Gereedschap voor 5-spleets snijplaten voor vlak werken op werkstukschouders

Artikelnummer: 3337215
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie PENTACUT
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3337215
EAN/GTIN 7291075389579
Nummer fabrikant 3337215
L-nummer L23920 3239

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sleuf-/draaigereedschaphouder
  • Snijbreedte max. (CWX): 1/8″
  • Snijbreedte min. (CWN): 0,01″
  • Alle lengte (OAL): 4,724″.

Kenmerk:

  • Maks. skæredybde (CDX): 0.157″
  • Maksimal skærebredde (CWX): 1/8″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.01″
  • Funktionsbredde (WF): 1/2″
  • Hovedlængde (venstre): 0.669″
  • Samlet længde (OAL): 4.724″
  • Skafthøjde (H): 1/2″
  • Skaftbredde (B): 1/2″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "PENTACUT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen