PENTA 17R100P-15D-RS IC1008 Lead Angle Edge Pentagonal Inserts (5 edges) for Parting Miniature Parts

Artikelnummer: 3360536
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Artikelnummer 3360536
    EAN/GTIN 7291075407945
    Nummer fabrikant 3360536
    L-nummer L24080 389

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 0,05 mm, zaagdiepte max. (CDX) 3 mm, snijbreedte (CW) 1 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer P.
    • Hoekradius (RE) 0,05 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 3 mm
    • Snijbreedte (CW) 1 mm
    • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,03 mm/omw
    • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,02 mm/omw
    • Snijdiameter (CUTDIA) 6 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen