PCHRS 16-24 Holders Carrying Inserts with 5 Cutting Edges for Grooving, Parting and Recessing Next to High Shoulders

Artikelnummer: 2301812
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie PENTACUT
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301812
EAN/GTIN 7291075215182
Nummer fabrikant 2301812
L-nummer L23920 1744

Omschrijving

Omschrijving:

Houder voor snijgereedschap, snijbreedte max. (CWX) 4,8 mm, snijbreedte min. (CWN) 0,8 mm, totale hoogte (OAH) 21 mm, totale lengte (OAL) 120 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte max. (CWX) 4,8 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 0,8 mm
  • Koplengte (links) 19,5 mm
  • Totale hoogte (OAH) 21 mm
  • Totale lengte (OAL) 120 mm
  • Schachthoogte (H) 16 mm
  • Schachtbreedte (B) 16 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "PENTACUT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen