PENTA 17ER08-07K0RS IC1008 Back Turning Pentagonal Inserts for Short Chipping Materials

Artikelnummer: 3336636
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3336636
EAN/GTIN 7291075389838
Nummer fabrikant 3336636
L-nummer L24080 363

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 0,08 mm, snijbreedte (CW) 0,7 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,08 mm
  • Snijbreedte (CW) 0,7 mm
  • Functiebreedte (WF) 2,4 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 32 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder