MM S-A-L4.0-C1.50T21 Schachten voor uitwisselbare freeskoppen voor lengteaanpassing

Artikelnummer: 3336807
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MULTI-MASTER

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3336807
EAN/GTIN 7291075253252
Nummer fabrikant 3336807
L-nummer L24070 398

Omschrijving

Omschrijving:

  • Opspannen voor modulaire freeskoppen
  • Opspandiameter, machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Opspandraadmaat, werkstukzijde (THSZWS): T21
  • Functielengte (LF): 4″
  • Overlengte (OAL): 4″.

Kenmerk:

  • Husets diameter (BD): 1.181″
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): Cylindrical
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse emneside (THSZWS): T21
  • Funktionslængde (LF): 4″
  • Samlet længde (OAL): 4″
  • Maks. rotationshastighed (RPMX): 60000 Rev/min

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen