MM S-A-L5.3/25-C125T21-C Cilindrische schachten (getrapt) voor verwisselbare freeskoppen

Artikelnummer: 3336806
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MULTI-MASTER

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3336806
EAN/GTIN 7291075148916
Nummer fabrikant 3336806
L-nummer L24070 386

Omschrijving

Omschrijving:

  • Opspansystemen voor modulaire freeskoppen
  • Lichaamslengte (LB): 2-1/2″
  • Opspandiameter, machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Opspandraadmaat, werkstukzijde (THSZWS): T21
  • Overaf totale lengte (OAL): 5,3″.

Kenmerk:

  • Husets diameter (BD): 1.181″
  • Kropslængde (LB): 2-1/2″
  • Maksimal kropslængde (LBX): 2.63″
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): Cylindrical
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse emneside (THSZWS): T21
  • Samlet længde (OAL): 5.3″

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen