MM S-A-L5.0/25-C1.0T15C Cilindrische schachten (getrapt) voor verwisselbare freeskoppen

Artikelnummer: 3336805
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MULTI-MASTER

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3336805
EAN/GTIN 7291075148909
Nummer fabrikant 3336805
L-nummer L24070 382

Omschrijving

Omschrijving:

  • Opspannen voor modulaire freeskoppen
  • Lichaamslengte (LB): 2-1/2″
  • Opspandiameter, machinezijde (DCONMS): 1″
  • Opspandraadmaat, werkstukzijde (THSZWS): T15
  • Overall lengte (OAL): 5″.

Kenmerk:

  • Husets diameter (BD): 0.94″
  • Kropslængde (LB): 2-1/2″
  • Maksimal kropslængde (LBX): 2.66″
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): Cylindrical
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse emneside (THSZWS): T15
  • Samlet længde (OAL): 5″

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen