MM S-B-L100/48-C20T08 Shanks Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3336783
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3336783
EAN/GTIN 7291075230628
Nummer fabrikant 3336783
L-nummer L24070 144

Omschrijving

Omschrijving:

Houders voor modulaire freeskoppen, draaidiameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, draadsoort, werkstukzijde (THSZWS) T08, functionele lengte (LF) 100 mm, totale lengte (OAL) 100 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 11,6 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 48 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T08
  • Functionele lengte (LF) 100 mm
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • Dompelhoek max. (RPMX) 25590 Rev/min.

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen