MM S-B-L085/32-C16T05 Shanks Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3336781
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3336781
EAN/GTIN 7291075230604
Nummer fabrikant 3336781
L-nummer L24070 141

Omschrijving

Omschrijving:

Houders voor modulaire freeskoppen, lengte body (LB) 27 mm, diameter opname, machinezijde (DCONMS) 16 mm, maat opname schroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T05, functionele lengte (LF) 85 mm, totale lengte (OAL) 85 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 7,6 mm
  • Lichaamslengte (LB) 27 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 32 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T05
  • Functionele lengte (LF) 85 mm
  • Totale lengte (OAL) 85 mm
  • Dompelhoek max. (RPMX) 41280 Rev/min.

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen