MM S-B-L150/57-C40T21 Shanks Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3336779
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3336779
EAN/GTIN 7291075230598
Nummer fabrikant 3336779
L-nummer L24070 142

Omschrijving

Omschrijving:

Houders voor modulaire freeskoppen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm, montagedraadmaat, werkstukzijde (THSZWS) T21, functionele lengte (LF) 150 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 30 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 57 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T21
  • Functionele lengte (LF) 150 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Dompelhoek max. (RPMX) 21840 Rev/min.

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen