MM S-A-L135/64-C32T21C Stepped Cylindrical Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3336773
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3336773
EAN/GTIN 7291075148848
Nummer fabrikant 3336773
L-nummer L24070 140

Omschrijving

Omschrijving:

Houders voor modulaire freeskoppen, lichaamlengte (LB) 64 mm, diameter houder, machinezijde (DCONMS) 32 mm, afmeting schroefdraad houder, werkstukzijde (THSZWS) T21, totale lengte (OAL) 135 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 30 mm
  • Lichaamslengte (LB) 64 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 67,5 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T21
  • Totale lengte (OAL) 135 mm
  • Dompelhoek max. (RPMX) 12690 Rev/min.

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen