MM S-A-L125/63-C25T15C Stepped Cylindrical Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3336772
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3336772
EAN/GTIN 7291075148831
Nummer fabrikant 3336772
L-nummer L24070 137

Omschrijving

Omschrijving:

Houders voor modulaire freeskoppen, corpuslengte (LB) 63 mm, diameter opname, machinezijde (DCONMS) 25 mm, maat opname schroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T15, totale lengte (OAL) 125 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 24 mm
  • Lichaamslengte (LB) 63 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 65,8 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T15
  • Totale lengte (OAL) 125 mm
  • Dompelhoek max. (RPMX) 41700 Rev/min.

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen