MM S-A-L085/36-C12T08C Stepped Cylindrical Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3336769
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3336769
EAN/GTIN 7291075148800
Nummer fabrikant 3336769
L-nummer L24070 134

Omschrijving

Omschrijving:

Houders voor modulaire freeskoppen, lengte body (LB) 36 mm, diameter opname, machinezijde (DCONMS) 12 mm, maat opname schroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T08, totale lengte (OAL) 85 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 11,6 mm
  • Lichaamslengte (LB) 36 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 37,7 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T08
  • Totale lengte (OAL) 85 mm
  • Dompelhoek max. (RPMX) 60000 Rev/min.

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen