MM S-A-L080-C32T12 Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3336764
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3336764
EAN/GTIN 7291075253177
Nummer fabrikant 3336764
L-nummer L24070 131

Omschrijving

Omschrijving:

Houders voor modulaire freeskoppen, diameter houder, machinezijde (DCONMS) 32 mm, afmeting schroefdraad houder, werkstukzijde (THSZWS) T12, functionele lengte (LF) 80 mm, totale lengte (OAL) 80 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 18,3 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T12
  • Functionele lengte (LF) 80 mm
  • Totale lengte (OAL) 80 mm
  • Dompelhoek max. (RPMX) 60000 Rev/min.

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen