AV-D50-7D-C Anti-Vibration Bars with Through Coolant for Interchangeable Heads

Artikelnummer: 3331847
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie WHISPERLINE
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3331847
Kopiëren
EAN/GTIN 7291075365214
Kopiëren
Nummer fabrikant 3331847
Kopiëren
L-nummer L23990 54
Kopiëren

Omschrijving

Omschrijving:

Boorstaven, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm, totale lengte (OAL) 523 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 40 mm
  • Totale lengte (OAL) 523 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "WHISPERLINE" Bekijk alles