AV-D25-7D-C Anti-Vibration Bars with Through Coolant for Interchangeable Heads

Artikelnummer: 3331841
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie WHISPERLINE
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3331841
EAN/GTIN 7291075365153
Nummer fabrikant 3331841
L-nummer L23990 147

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, Totale lengte (OAL) 257,5 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 25 mm
  • Totale lengte (OAL) 257,5 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "WHISPERLINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen