AV-D16-7D-C Anti-Vibration Bars with Through Coolant for Interchangeable Heads

Artikelnummer: 3331837
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie WHISPERLINE
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3331837
EAN/GTIN 7291075365115
Nummer fabrikant 3331837
L-nummer L23990 430

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterbanken, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, totale lengte (OAL) 156,3 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 16 mm
  • Totale lengte (OAL) 156,3 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "WHISPERLINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen