AV-D40-7D-C Anti-Vibration Bars with Through Coolant for Interchangeable Heads

Artikelnummer: 3331845
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie WHISPERLINE
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3331845
EAN/GTIN 7291075365191
Nummer fabrikant 3331845
L-nummer L23990 444

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterboren, montagediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, totale lengte (OAL) 411 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 40 mm
  • Totale lengte (OAL) 411 mm

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Uit dezelfde serie "WHISPERLINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.