FHM90 E90A-D.75-3-W.75 Schachtfrezen voor FPKT 1003 Snijplaten

Artikelnummer: 3331076
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie FLASHHELI
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3331076
EAN/GTIN 7291075381047
Nummer fabrikant 3331076
L-nummer L23980 1560

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC/DCX) 3/4″, snijitem aantal (CICT) 3, snijdiepte maximum (APMX) 0,39″, aantal flenzen (NOF) 3, totale lengte (OAL) 3,38″, schacht type Weldon, schacht Weldon, bruikbare lengte (LU) 0,96″

Kenmerk:

Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • snijdiameter (DC): 3/4″snijdiameter (DC/DCX): 3/4″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijitems (CICT): 3
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,39″
  • doorlatende items (NOF): Lengte: 3
    • maximale snijlengte: 3LF): 2,364 Lengte: 1″
    • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): APKT 1003PDR-HM
    • totale lengte (OAL): 3,38″
    • helling maximale hellingshoek (RMPX): 7,5 Degrees
    • schachttype: Weldon
    • Tool hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
    • bruikbare lengte (LU): 0,96″
  • Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen