FHM90 E90A-D16-2-W16 Endmills for FPKT 1003 Inserts

Artikelnummer: 3336287
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie FLASHHELI
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3336287
EAN/GTIN 7291075380996
Nummer fabrikant 3336287
L-nummer L23980 16

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 2, snijrandlengte max. (APMX) 9,8 mm, aantal beitelplaatjes (NOF) 2, totale lengte (OAL) 85 mm, bevestigingsschacht Weldon, effectieve lengte (LU) 25,2 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 9,8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 61 mm
  • Koplengte (links) 26 mm
  • Voer de naam (MIID) APKT 1003PDR-HM in
  • Totale lengte (OAL) 85 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 15 graden
  • Weldon Shaft
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
  • Effectieve lengte (LU) 25,2 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen