FHM90 E90A-D12-1-C16 Endmills for FPKT 1003 Inserts

Artikelnummer: 3331047
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie FLASHHELI
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3331047
EAN/GTIN 7291075380958
Nummer fabrikant 3331047
L-nummer L23980 1774

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 12 mm, aantal snijplaten (CICT) 1, snijrandlengte max. (APMX) 9,8 mm, aantal snijkanten (NOF) 1, totale lengte (OAL) 80 mm, montageschacht Rond, montageschacht Rond, effectieve lengte (LU) 14 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Snijdiameter (DC) 12 mm
  • Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 1
  • Snijlengte max. (APMX) 9,8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 1
  • Functionele lengte (LF) 80 mm
  • Koplengte (links) 20 mm
  • Voer de naam (MIID) APKT 1003PDR-HM in
  • Totale lengte (OAL) 80 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 32 graden
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
  • Effectieve lengte (LU) 14 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen