FHM90 E90A-D.50-1-W.62 frezen voor FPKT 1003 Snijplaten

Artikelnummer: 3331073
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie FLASHHELI
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3331073
    EAN/GTIN 7291075381023
    Nummer fabrikant 3331073
    L-nummer L23980 1542

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 5/8″, Cutting diameter (DC/DCX) 1/2″, Cutting item Count (CICT) 1, Depth of Cut maximum (APMX) 0,39″, Flute Count (NOF) 1, totale lengte (OAL) 3-1/4″, schacht type Weldon, bruikbare lengte (LU) 0,55″

    Kenmerk:

    Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • snijdiameter (DC): 1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1/2″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd″aantal
  • snijitems (CICT): 1
    • maximale snijdiepte (APMX) 2,297: 0,39″
    • doorlatting item (NOF): 1
    • lengte: 1
    • Lengte: 1LF): 1
    • (Functionale lengte: 1LF): 1LF): 3/4″
    • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): APKT 1003PDR-HM
    • totale lengte (OAL): 3-1/4″
    • -hellingshoek maximum (RMPX): 32 Degrees
    • schachttype: Weldon
    • gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
    • bruikbare lengte (LU): 0,55″
  • Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen