• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

IFP 395-SPADE IQ IC908 Exchangeable DFN Drill Heads for Machining ISO P, ISO M and High Temp. Alloys (ISO S) Materials

Artikelnummer: 3330593
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3330593
EAN/GTIN 7291075452679
Nummer fabrikant 3330593
L-nummer L24050 1484

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, freesdiameter (DC) 39,5 mm, code snijplaatzitting (SSC) 39,0, hoek, 1e stap (SIG) 140 graden, lengte gereedschapspad (LPR) 22 mm

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 39,5 mm
  • Functionele lengte (LF) 16 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 39,0 in
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 6.004 mm
  • Lengte kraag (LPR) 22 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen