SNMG 150616-M3P IC830 Double-Sided Square Inserts for Medium Machining Conditions on Steel

Artikelnummer: 3328878
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3328878
    EAN/GTIN 7291075328899
    Nummer fabrikant 3328878
    L-nummer L23950 1815

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP - draaien/groeven, spaanvormer M3P, hoekradius (RE) 1,6 mm, snijlengte (L) 15,88 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 15,88 mm, dikte snijplaat (S) 6,35 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer M3P
    • Hoekradius (RE) 1,6 mm
    • Lengte mes (L) 15,88 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 7,5 mm
    • Diameter incirkel (IC) 15,88 mm
    • Snijplaat dikte (S) 6,35 mm
    • Maximale voeding 0,7 mm/omw
    • Min. Zaagdiepte 1,2 mm
    • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,2 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen