HFP 397-SPADE IQ IC908 Exchangeable DFN Drill Heads for Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Artikelnummer: 3325258
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3325258
EAN/GTIN 7291075315127
Nummer fabrikant 3325258
L-nummer L24050 2607

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 39,7 mm, maatcode snijplaatzitting (SSC) 39,0, hoek, 1e trap (SIG) 137 Graden

Kenmerk:

  • Invalshoek 30 graden
  • Breedte van hoekafschuining (CHW) 1 mm
  • Snijdiameter (DC) 39,7 mm
  • Functionele lengte (LF) 13,6 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 39,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 22 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 137 graden
  • Puntlengte (PL) 8,43 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen